{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Udførelse | 8×D | |
| Skaft | ISO 9766 | |
| Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indvendig køling | ja | |
| ⌀-område Dc | 10 mm - 10,49 mm | |
| Nyttelængde L1 | 84 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Skaftlængde Ls | 48 mm | |
| Spændeskrue | 231999 5IP1 (0,2 Nm) | |
| Samlet længde L | 151 mm | |
| Produkttype | Vendeplattebor |
| Artikelnummer | 231615 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197716262 | |
| Producentnummer | 231615 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |