1/4″ 12-punkts topnøgle, lang (tomme) 5/16″

Art.-nr.: 2305A 5/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2305A 5/16
EAN/GTIN 4991644002191
Producentnummer 2305A 5/16
L-nummer L60050 7345
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 50 mm
  • Mål D2: 11,7 mm
  • D1: 11,2 mm
  • Længde: 9 mm
  • Højde: 40 mm
  • Kør: 1/4″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 5/16″
  • Indvendig dobbelt sekskant
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn