DGTL 20B-2XL-D60 Forstærkede kompakte klemmer til notning og afstikning af stænger op til 65 mm i diameter

Art.-nr.: 2302551
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIPXL
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2302551
EAN/GTIN 7291075328264
Producentnummer 2302551
L-nummer L23920 2609

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, total længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,74 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Hovedlængde (LH) 43,2 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 60 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIPXL" Se alle