SGSF 315-6-40K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301164
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2301164
EAN/GTIN 7291075070293
Producentnummer 2301164
L-nummer L24130 58

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 117 mm, Skærediameter (DC) 315 mm, Antal skær (CICT) 22, Skærebredde, maks. (CWX) 6,5 mm, Skærebredde, min. (CWN) 5,51 mm, Navdiameter (DHUB) 80 mm, Navtykkelse (THUB) 5,2 mm, Eff. perifert antal skær (ZEFP) 22

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 117 mm
  • Skærediameter (DC) 315 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 22
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5,51 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Navtykkelse (THUB) 5,2 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) GSFN 6C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 22
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 250 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle