SGFFR 25-30-2 Kompakte holdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2300381
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2300381
EAN/GTIN 7291075068610
Producentnummer 2300381
L-nummer L23920 458

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 14 mm, skærebredde (CW) 2,1 mm, samlet længde (OAL) 130 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 36 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 29 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 2,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle