Radial bore- og fræsehoved, EWS - Varia VX3, 60.45VX31809GLX85

Art.-nr.: 229869
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
Artikelnummer 229869
EAN/GTIN 4069739458298
Producentnummer 60.45VX31809GLX85
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, radialholder, udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.45VX31809GLX85
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 75
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 95 mm
  • Funktionel længde (WF): 65 mm
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX3
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad