Åben skruenøgle med ringnøgle, kan skiftes, UD 12 mm

Art.-nr.: 2297299
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2297299
EAN/GTIN 4010886889381
Producentnummer 2297299
L-nummer L60160 1341
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med samme bredde på tværs af fladerne
UD-profil
Høj momentoverførsel
Kromvanadiumstål 31CrV3
Glansfrit udseende takket være matforkromning, skraldeindsats og lås manganfosfateret
Smedet
Mund: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Med adapter nr. 7 RA eller nr. 7 RB (bestilles separat) bliver nr. 7 UR til en (bit)ratchet
Ringskraldevinklet 13°, vendbar
Nøgle med ringskralde nr. 7 R til ratchetløsning eller hurtig tilspænding
Håndvenlig fornemmelse på grund af den afkortede aksel
Torsionsstiv geometri med dobbelt-T-bjælkeeffekt

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 27 mm
  • Samlet højde [mm]: 16 mm
  • Samlet længde [mm]: 170 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 23,6 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 27,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 8,6 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 4,6 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition: 15 °
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Ringvinkel: 13°
  • Vinkel for sving tilbage: 7 °
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 12,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen