Radial bore- og fræsehoved, EWS - Varia VX3, 60.30VX3KRTNX65RLI2#01

Art.-nr.: 229543
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
Artikelnummer 229543
EAN/GTIN 4069739456959
Producentnummer 60.30VX3KRTNX65RLI2#01
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI30, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.30VX3KRTNX65RLI2#01
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 68
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 20 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 8000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 2:1
  • Udkraget længde (LPR): 124 mm
  • Funktionel længde (WF): 90 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX3
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Indstik