{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 40 mm | |
| Antal skær Z | 4 | |
| Skaftform | Cylinderskaft | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
| Indvendig køling | ja | |
| maks. skæredybde ap maks | 15,7 mm | |
| Udhængslængde L1 | 50 mm | |
| Samlet længde Li alt | 150 mm | |
| Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
| ⌀ D3 | 33 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 73 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
| Rampingvinkel αmaks | 0,45 grader | |
| Rampinglængde L for αmaks | 31,6 mm | |
| passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | |
| Skrue til vendeskær | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 227500 40/4L | |
| EAN/GTIN | 4960664396207 | |
| Producentnummer | THN03260 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |