Radial bore- og fræsehoved, EWS - Varia VX4, 60.65VX4KR1809PFIKDGL

Art.-nr.: 225992
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
Artikelnummer 225992
EAN/GTIN 4069739441467
Producentnummer 60.65VX4KR1809PFIKDGL
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT65, radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.65VX4KR1809PFIKDGL
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 94
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 80 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 5000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 113 mm
  • Funktionel længde (WF): 72 mm
  • Skaftstørrelse: BMT65
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX4
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad