Aksial bore- og fræsehoved, off-center, spændetang 320 470E (ER32 Ø3-20) Efterfølgende artikel: (MNR) 229166, 50.65321809HAASIKI1IM

Art.-nr.: 225899
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
Artikelnummer 225899
EAN/GTIN 4069739441078
Producentnummer 50.65321809HAASIKI1IM
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT65, aksial montering med forskudte akser, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 50.65321809HAASIKI1IM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 94
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:2
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 95 mm
  • Funktionel længde (WF): 95 mm
  • Skaftstørrelse: BMT65
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad