Aksial bore- og fræsehoved, EWS - Varia VX3, 40.55VX3TW10#01

Art.-nr.: 224883
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
Artikelnummer 224883
EAN/GTIN 4069739437866
Producentnummer 40.55VX3TW10#01
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT55C, aksial montering, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.55VX3TW10#01
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 86
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 45 mm
  • Funktionel længde (WF): 41 mm
  • Skaftstørrelse: BMT55C
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX3
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad