Radial bore- og fræsehoved, spændetang 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.4032LDCTXRLIKDTFLIM-PL

Art.-nr.: 224722
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
Artikelnummer 224722
EAN/GTIN 4069739436913
Producentnummer 60.4032LDCTXRLIKDTFLIM-PL
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI40 Proline, dobbelt radialholder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.4032LDCTXRLIKDTFLIM-PL
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 76
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 158 mm
  • Funktionel længde (WF): 120 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40 Proline
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: DIN 5480