Termovest med CLIMASCOT®, Efterårsrød, Størrelse 2XL

Art.-nr.: 22365-318-24 2XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 22365-318-24 2XL
EAN/GTIN 5715411027571
Producentnummer 22365-318-24 2XL
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Moderne pasform
  • Åndbar
  • Vandafvisende
  • Med CLIMASCOT® letvægtsisolering
  • Høj krave
  • Lukning med lynlås
  • Brystlomme med lynlås
  • Forlommer med lynlås
  • Indvendig lomme
  • Elastik ved ærmegabene
  • Justerbar elastik i nederste kant
  • Stretchstof på siderne og brystet
  • Reflekseffekter
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Egenskab:

  • Materiale: 100 % polyester
  • Sikkerhedsoplysninger: Standard
  • Målgruppe: Herrer
  • Certificeringer: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktanvendelse: Vinter arbejdstøj
  • Produktindstillinger: Åndbar, vandafvisende, CLIMASCOT®-foring, moderne pasform

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven