Slagdrejebits

Art.-nr.: 2223SLG-T10/3
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2223SLG-T10/3
EAN/GTIN 4000896208005
Producentnummer 2223SLG-T10/3
L-nummer L60140 5804
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specielt til brug med HAZET 9010TB
  • Lang udførelse
  • Sekskantdrev ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4″)
  • Downforce: Inde i TORX-profilen
  • Skruenøgle størrelse: ∙ T10
  • Mål / længde: 50 mm
  • Specialstål til de højeste krav
  • Maksimal dimensionsnøjagtighed af spidser og skærekanter
  • Til elektrisk eller trykluftdrevne maskinskruetrækkere (roterende skruetrækkere) samt til manuel drift
  • Robust til gevindskruer (hårdt skruehus)
  • Permanent hårdhed på 59-61 HR C til høje krav i industri og handel
  • Høje drejningsmomentværdier, langt over din-standarder, med lang levetid
  • Antal værktøjer: 3