{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT140514-ER-FL | |
| Type | GG | |
| Hjørneradius | 1,4 mm | |
| Type | PR1810 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Programmeringsradius ved ap maks. | 3 mm | |
| Tilspænding fz pr. tand | 0,5 − 2 mm | |
| Antal skift/skær | 4 | |
| Vendeplattestørrelse | 14 | |
| Plattestyrke E | 5,56 mm | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
| Artikelnummer | 222091 14 | |
| EAN/GTIN | 4960664026920 | |
| Producentnummer | SOMT140514ER-FLPR1810 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |