Fræsevendeskærsplatte LPGT 010210 ER-GM, til high-feed-fræser, PR1835

Art.-nr.: 221948 INOX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LPGT 010210 ER-GM
Type INOX
Hjørneradius 1 mm
Type PR1835
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,2 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,3 mm
Antal skift/skær 2
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 221948 INOX
EAN/GTIN 4960664029419
Producentnummer LPGT010210ER-GMPR1835
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

2-skærs vendeskærsplatte.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter