Fræsevendeskærsplatte X.LT...ER-D411, til high-feed-fræser, X500, Vendeplattestørrelse: 09mm

Art.-nr.: 221930 09
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    197,32 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    164,44 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT090412-ER-D411
Vendeplattestørrelse 09
Type INOX; Ti
Hjørneradius 1,2 mm
Type X500
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,27 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,3 mm - 1,4 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 221930 09
EAN/GTIN 4059782505865
Producentnummer 5655172
Producent/ansvarlig person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter