Radial bore- og fræsehoved, Polygon ISO 26623 PSC 40, 60.40C4LDCTXRLTFL-PLHSD10

Art.-nr.: 221929
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
Artikelnummer 221929
EAN/GTIN 4069739428178
Producentnummer 60.40C4LDCTXRLTFL-PLHSD10
L-nummer L31490 117697
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI40 Proline, radialholder, udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.40C4LDCTXRLTFL-PLHSD10
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 82
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 10000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 165,3 mm
  • Funktionel længde (WF): 120 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40 Proline
  • Grænsefladestørrelse: PSC 40
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: DIN 5480