Jakke, stretch, lav vægt, Damejakke, Hvid, Størrelse 4XL

Art.-nr.: 22111-615-06 4XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 22111-615-06 4XL
EAN/GTIN 5715411050852
Producentnummer 22111-615-06 4XL
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dame-pasform
  • Ultimativt strækbart materiale med lav vægt
  • Åndbar, vindtæt og vandafvisende
  • Lukning med lynlås
  • Hætte
  • Indvendig lomme
  • Forlommer med lynlås
  • Foring af netmateriale på forskellige dele af produktet
  • Justerbar elastik i nederste kant
  • Ergonomisk skårne ærmer giver stor bevægelsesfrihed
  • Manchetter med elastik
  • ID-kortholder er aftagelig
  • Reflekseffekter
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Egenskab:

  • Materiale: 50 % polyamid/50 % polyester
  • Sikkerhedsoplysninger: Standard
  • Målgruppe: Dame
  • Certificeringer: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktanvendelse: Vinter arbejdstøj
  • Produktindstillinger: Damemodel, ULTIMATE STRETCH, lav vægt

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven