{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | ZDET 16M516 FR-721 | |
| Type | ALU | |
| Type | GH1 | |
| Skæremateriale | HM | |
| fz til skrubbearbejdning indtil ap maks. 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
| fz til forsletning ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
| fz til sletbearbejdning ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
| Plattetykkelse S | 5 mm | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Hjørneradius | 1,6 mm | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
| Artikelnummer | 220818 ALU | |
| EAN/GTIN | 4059782503649 | |
| Producentnummer | 5666376 | |
| Producent/ansvarlig person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |