Radial bore- og fræsehoved, tilbagetrukket, EWS - Varia VX3 Efterfølgende artikel: (MNR) 227563, 80.30VX3DGT300RLIKTFR

Art.-nr.: 220091
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
Artikelnummer 220091
EAN/GTIN 4069739421254
Producentnummer 80.30VX3DGT300RLIKTFR
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI30, dobbelt radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 80.30VX3DGT300RLIKTFR
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 68
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 8000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 118,5 mm
  • Funktionel længde (WF): 85 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX3
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: DIN 5480