Funktionsundertrøje, Uldundertrøje Multisafe, Sortblå, Størrelse XL

Art.-nr.: 21881-426-010 XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 21881-426-010 XL
EAN/GTIN 5711074918010
Producentnummer 21881-426-010 XL
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Moderne pasform
  • Antistatisk og flammehæmmende
  • Sømme af flammehæmmende tråd
  • Isolerende
  • Ulden på indersiden giver en tør og varm fornemmelse.
  • Plejeinstruktioner er påtrykt – derfor ingen generende etiketter
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Egenskab:

  • Materiale: 50 % viskose/40 % uld/8 % PA/2 % CF
  • Sikkerhedsoplysninger: Multisafe
  • Målgruppe: Unisex
  • Certificeringer: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Produktanvendelse: Vinter arbejdstøj
  • Produktindstillinger: Moderne pasform, flammehæmmende, antistatisk, isolerende