Radial bore- og fræsehoved, spændetang 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.3025LDCTXRLIKCIM

Art.-nr.: 218664
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218664
EAN/GTIN 4069739415406
Producentnummer 60.3025LDCTXRLIKCIM
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI30, dobbelt radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.3025LDCTXRLIKCIM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 68
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 8000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 134 mm
  • Funktionel længde (WF): 100 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER25
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: DIN 5480

Downloads og dokumenter