• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

SNHX 1207 neutral, Type: ALU

Art.-nr.: 218621 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    201,11 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    167,61 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 1207
Type ALU
Type HU7710
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,1 mm
Pladetykkelse i centrum Pz 7 mm
Til slidsbredde ap 12; 16 mm
Fasbredde 0,45 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 7,94 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218621 ALU
EAN/GTIN 4045197532183
Producentnummer 218621 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
800
Aluminium (med korte spåner)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.