• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

SNHX 12045 neutral, Type: UNI

Art.-nr.: 218601 UNI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    166,19 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    138,45 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
800 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 12045
Type UNI
Type HB7525
Skæremateriale HM
Pladetykkelse i centrum Pz 4,5 mm
Til slidsbredde ap 8 mm
Fasbredde 0,25 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 4,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218601 UNI
EAN/GTIN 4045197656476
Producentnummer 218601 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.