Oliefilternøgle ∙ firkantet 12,5 mm (1/2 tomme) ∙ udvendig firkantet profil

Art.-nr.: 2169-14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2169-14
EAN/GTIN 4000896244195
Producentnummer 2169-14
L-nummer L60140 6031
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktivering af oliefiltre og oliefilterhuse
  • 14-punktsnøgle bredde 72 mm)
  • Betjening af oliefiltre
    FORD 1,0l / 1,1 l og 2,0 l EcoBoost motorer
    B-MAX ∙ C-MAX ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Fiesta ∙ Active ∙ Focus ∙ Grand C-MAX ∙ Grand Tourneo ∙ Connect ∙ Mondeo ∙ s-MAX ∙ Galaxy ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Courier ∙ Transit Connect ∙ Transit Courier
  • Positiv montering af oliefilterhuset
  • Kontrolleret tilspænding med en momentnøgle til det tilspændingsmoment, der kræves af producenten
  • Indvendigt firkantdrev 12,5 =1mod2
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Ydre 14-punkts profil
  • Diameter: 104 mm