Fremadgående forsænker med Weldon-skaft, til vendeskærsplatter WOEX

Art.-nr.: 216660 M18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til cylinderhoved-DIN-skruer M18
Skaftform Weldon-skaft
Indvendig køling ja
Antal skær Z 2
Antal vendeskærsplatter 2
Forsænknings-⌀ D1 H13 30 mm
Min. ⌀ dmin 19 mm
Maks. forsænkningsdybde l 23 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter WOEX
Vendeplatte nr. 216780 − 216910; nr. 216950 34-010 / 110
Vendeplatteskruesæt 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Produkttype Forsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 216660 M18
EAN/GTIN 4047109013162
Producentnummer F10 11090
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af forsænkninger til cylinderhovedskruer i henhold til DIN 74, side 2, fra M8 med indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter