{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaftform | Weldon-skaft | |
| Rejfevinkel, fremad | 90 grader | |
| Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
| Indvendig køling | ja | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| Antal skær Z | 1 | |
| ⌀ D | 1,2 mm | |
| Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 16 mm | |
| Udhængslængde L1 | 20 mm | |
| Samlet længde Li alt | 70 mm | |
| Skaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
| passende vendeskærsplatter | 260982 HB725-1 | |
| Skrue til vendeskær | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Produkttype | Fasfræser |
| Artikelnummer | 216550 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197685506 | |
| Producentnummer | 216550 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |