Fræsevendeskærsplatte LOEU 090404 R-L, til GARANT Power Tang, HB735, Type: UNI

Art.-nr.: 215994 UNI
Rabat
174,72 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 23. nov. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    114,59 DKK 174,72 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    95,49 DKK 145,63 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.959 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOEU090404 R-L
Type UNI
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB735
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215994 UNI
EAN/GTIN 4045197938152
Producentnummer 215994 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
175
Stål < 900 N/mm²
P
145
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter