{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 15,7 mm | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Skaftform | med gevind | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| Samlet længde Li alt | 23 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 12,7 mm | |
| Holdegevind M | M8 | |
| ⌀ D3 | 12,7 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 28,4 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 29,4 mm | |
| Rampingvinkel αmaks | 1,36 grader | |
| Rampinglængde L for αmaks | 10,55 mm | |
| passende vendeskærsplatter | AP..1003 | |
| Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 215870 15,7/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197193025 | |
| Producentnummer | 215870 15,7/2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |