Fræsevendeskærsplatte AOMT110412 ER, til Softcut®-fræser, HB7730-1

Art.-nr.: 215478 GG
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    75,65 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    63,06 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
920 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte AOMT110412 ER
Type GG
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7730-1
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215478 GG
EAN/GTIN 4069515039352
Producentnummer 215478 GG
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

GG (G)
K
250
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap maks. = 5,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter