Fræsevendeskærsplatte AOMT110408 ER, til Softcut®-fræser, HB7510-1

Art.-nr.: 215432 ST900
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    75,65 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    63,06 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.316 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte AOMT110408 ER
Type ST900
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7510-1
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215432 ST900
EAN/GTIN 4069515039178
Producentnummer 215432 ST900
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
260
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap maks. = 5,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter