{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 100 mm | |
| Antal skær Z | 8 | |
| Skaftform | med boring | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Indvendig køling | ja | |
| maks. skæredybde ap maks | 4 mm | |
| Samlet længde Li alt | 50 mm | |
| Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
| passende vendeskærsplatter | XNEX 0806.. | |
| Vendeplatteskruesæt | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 215102 100/8 | |
| EAN/GTIN | 4062406088217 | |
| Producentnummer | 215102 100/8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |