{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| passende vendeskærsplatter | SO.T 120504 PDER | |
| Serie | Softcut® | |
| Skaftform | med boring | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Indvendig køling | ja | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| effektivt skærantal Zeff | 3 | |
| Antal vendeskærsplatter | 9 | |
| Samlet længde Li alt | 65 mm | |
| Mindste ⌀ D | 53,9 mm | |
| Største ⌀ D1 | 85 mm | |
| Opnåelig faslængde l | 22 mm | |
| Opnåelig fashøjde h | 15 mm | |
| Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
| Vendeplatteskruesæt | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
| Produkttype | Fasfræser |
| Artikelnummer | 214851 53,9 | |
| EAN/GTIN | 4062406359706 | |
| Producentnummer | 214851 53,9 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |