Radial bore- og fræsehoved

Art.-nr.: 214822
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 214822
EAN/GTIN 4069739400198
Producentnummer 60.60VX4LB2000BMTIKD
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT60B Okuma, radialholder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.60VX4LB2000BMTIKD
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 76
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 107 mm
  • Funktionel længde (WF): 70 mm
  • Skaftstørrelse: BMT60B Okuma
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX4
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven