Fræsevendeskærsplatte SEET 1305 AGSR, til Softcut® 45 high-performance-planfræser, HB8630

Art.-nr.: 213586 INOX
Rabat
107,57 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    85,49 DKK 107,57 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    71,24 DKK 89,63 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.627 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SEET 1305 AGSR
Type INOX
Type HB8630
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,22 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 5,56 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213586 INOX
EAN/GTIN 4045197806178
Producentnummer 213586 INOX
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5... 1×D / apmaks. = 4 mm.
Anvendes sammen med nr. 213596 UNI for maksimal overfladekvalitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter