Fræsevendeskærsplatte POMX 0704ZEER M, til high-feed-fræser, HB9640

Art.-nr.: 213134 INOX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    112,95 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    94,18 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
483 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte POMX 0704ZEER M
Type INOX
Type HB9640
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 3,61 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,9 mm
Antal skift/skær 5
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213134 INOX
EAN/GTIN 4045197743251
Producentnummer 213134 INOX
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
320
Stål < 900 N/mm²
P
280
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Planskærlængde: 1,5 mm til høj overfladekvalitet.

Bemærk:

Vedledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 1,4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter