Fræsevendeskærsplatte ANGX10T308ZEER, til high-feed-fræser, HB9740, Type: INOX

Art.-nr.: 213070 INOX
Rabat
123,46 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    98,47 DKK 123,46 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    82,06 DKK 102,90 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.130 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ANGX 10T308ZEER
Type INOX
Type HB9740
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,8 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 1,6 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,8 mm
Plattetykkelse S 3.97 mm
Antal skift/skær 4
Hjørneradius 0,8 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213070 INOX
EAN/GTIN 4062406355470
Producentnummer 213070 INOX
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidede 2-skærs vendeplatter. Effektive substrater og innovative skærgeometrier sikrer optimale produktionsresultater.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5...1×D/ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter