{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | XDMT120516ZDSR | |
| Type | ST400 | |
| Type | HB4030-1 | |
| Skæremateriale | HM | |
| anbefalet skæredybde ap maks. | 1,3 mm | |
| Maks. skæredybde ap maks | 2 mm | |
| Programmeringsradius ved ap maks. | 3 mm | |
| Tilspænding fz pr. tand | 1,2 mm | |
| Plattetykkelse S | 5.56 mm | |
| Antal skift/skær | 3 | |
| Hjørneradius | 1,6 mm | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
| Artikelnummer | 212890 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4069515014977 | |
| Producentnummer | 212890 ST1400 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |