Power Q high-feed-fræser med gevind, til vendeskærsplatter XO.., ⌀ D / antal skær Z: 16/2mm

Art.-nr.: 212804 16/2
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
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 16 mm
Antal skær Z 2
Skaftform med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 8 mm
Samlet længde Li alt 25 mm
Holdegevind M M8
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 24 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 30 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,3 mm
Rampingvinkel αmaks 3,73 grader
Rampinglængde L for αmaks 6,13 mm
passende vendeskærsplatter XOM.060310
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212804 16/2
EAN/GTIN 4045197938299
Producentnummer 212804 16/2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Power Q" Se alle