Udførelse:
Beskrivelse:
PREMIUM-spidserne i kunstharpiks til lige slibemaskiner har en vibrationsdæmpende effekt på grund af deres sammensætning og er derfor mindre følsomme over for slag, hvilket giver større komfort og sikkerhed under det daglige arbejde. Takket være deres særlige kvalitet er disse spidser ideelle til afgratning, affasning og kantbrydning på støbejern og leverer resultater i topkvalitet.
Egenskab:
- Form: 52 W 00236 slibestift
- Vs /max: 50 m/s
- Materialeegnethed: Støbegods
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 46 S4 B84
- Dimension (D x D - S x L): 40 x 13 - 6 x 40 mm
- Beholderens diameter: 40 mm
- Tykkelse: 13 mm
- Kornstørrelse: 46
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af deres sammensætning har kunstharpiksspidser en vibrationsdæmpende effekt og er derfor mindre følsomme over for slag
- Særligt velegnet til svært tilgængelige områder
- Høj rentabilitet
Anvendelse:
- Til arbejde på støbejern, f.eks. afgratning, affasning og kantbrydning
Materiale:
Passer til:
Anbefaling:
- Kornstørrelse 20 - 46 til grovslibning
- Bemærk forskellige hårdhedsgrader i henhold til specifikation:
- P: til høj aggressivitet
- Q: til allround anvendelse
- S: for lang værktøjslevetid
- Overhold en maksimal arbejdshastighed på 50 m/s
Bemærk:
- Til arbejde på støbejern, f.eks. afgratning, affasning og kantbrydning