Fræsevendeskærsplatte RDHX 1003 MOT, til kopi- og planfræser, HB735

Art.-nr.: 212254 UNI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    76,11 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    63,43 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.886 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHX 1003 MOT
Type UNI
Type HB735
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212254 UNI
EAN/GTIN 4045197601902
Producentnummer 212254 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter