{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 25 mm | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Skaftform | Weldon-skaft | |
| Fræser egnet til platteform | rund | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Indvendig køling | ja | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 15 mm | |
| Udhængslængde L1 | 70 mm | |
| Samlet længde Li alt | 180 mm | |
| Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 40 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
| Cirkulær borefræsning ap | 2 mm | |
| Rampingvinkel αmaks | 3,22 grader | |
| Rampinglængde L for αmaks | 12,45 mm | |
| passende vendeskærsplatter | RD.. 1003 | |
| Vendeplatteskruesæt | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | |
| Produkttype | Kopifræser |
| Artikelnummer | 212105 25L | |
| EAN/GTIN | 4045197192547 | |
| Producentnummer | 212105 25L | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |