Soft Shell jakke Multisafe, Sortblå/Hi-vis gul, Størrelse 2XL

Art.-nr.: 21202-335-01017 2XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 21202-335-01017 2XL
EAN/GTIN 5711074908387
Producentnummer 21202-335-01017 2XL
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vindtæt og vandafvisende
  • Fluorescerende kontrastfarve og med reflekser
  • Antistatisk, flammehæmmende og med syrebeskyttelse
  • Beskytter mod lysbuer og ved lejlighedsvis svejsning
  • Høj krave
  • Hurtigudløser-lynlås og dobbelt vejrbeskyttelsesliste med magnetlukning
  • Bæltestrop til en gasalarm
  • Forberedt til fastgørelse af et ID-kortholder
  • Brystlommer med lynlås
  • Forlommer med lynlås
  • Med trykvirkninger
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 klasse 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (Type 6); EN 13034, kategori J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)

Egenskab:

  • Materiale: 26 % MAC/25 % PES/23 % PU/21 % CO/4 % AR/1 % CF
  • Sikkerhedsoplysninger: Multisafe
  • Målgruppe: Herrer
  • Certificeringer: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 klasse 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (Type 6); EN 13034, kategori J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
  • Produktanvendelse: Vinter arbejdstøj
  • Produktindstillinger: flammehæmmende, vindtæt, vandafvisende