VDGT 11T204 FR, HU7810, Type: ALU

Art.-nr.: 211867 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    143,65 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    119,75 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VDGT 11T204 FR
Type ALU
Type HU7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,17 mm
Antal skift/skær 2
Hjørneradius 0,4 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 211867 ALU
EAN/GTIN 4045197700391
Producentnummer 211867 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1900
Aluminium (med korte spåner)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Finkornsubstrat, poleret spånbrydere − markant nedsættelse af tendensen til at klæbe.

Bemærk:

ap maks. = 3 mm til skrubning med ae = 1×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter