Dykfræser 93°, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 40/3mm

Art.-nr.: 211813 40/3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 93
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 3
Skaftform med gevind
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 34 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Samlet længde Li alt 47 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 74 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 78 mm
Cirkulær borefræsning ap 8 mm
Rampingvinkel αmaks 5,65 grader
Rampinglængde L for αmaks 30,34 mm
passende vendeskærsplatter VCG. 2205
Vendeplatteskruesæt 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produkttype Dykfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 211813 40/3
EAN/GTIN 4045197715098
Producentnummer 211813 40/3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.
Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

Anvendelse:

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter