Radial bore- og fræsehoved, hydraulisk borepatron Ø 20, 60.5520HYDVL4IK

Art.-nr.: 210219
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 210219
EAN/GTIN 4069739386492
Producentnummer 60.5520HYDVL4IK
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT55, radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.5520HYDVL4IK
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 84
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 20 mm
  • Udkraget længde (LPR): 122 mm
  • Funktionel længde (WF): 85 mm
  • Skaftstørrelse: BMT55
  • Grænsefladestørrelse: Hydraulisk ekspansion Ø 20.0
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad