• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-radiuskopifræser, Diamant, ⌀ DC × L1: 1X16mm

Art.-nr.: 209795 1X16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC × L1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,01
  • Antal tænder Z: 2
  • Spiralvinkel: 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 1 mm
Belægning Diamant
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,01
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Skærlængde Lc 0,8 mm
Radius R 0,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 16 mm
Fristilling-⌀ D1 0,96 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i grafit 0,007 mm
Korrektionsfaktor for vc 1,25
Skærehastighed vc i grafit 190 m/min
Farvering sort
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 209795 1X16
EAN/GTIN 4045197476951
Producentnummer 209795 1X16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb, sandwich
N
350
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med krystallinsk diamantbelægning sp3 af nyeste generation, til processikker bearbejdning af fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Utrolig præcis udførelse, hvad angår rundløb og alle tolerancer. HM-radiuskopifræser, hel radius. Afsatsvinkel α = 16°.
Tolerancer:
  • Skærradius: Radiuskontur = ±0,005 mm.
  • Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,02 mm.

Bemærk:

Korrektionsfaktor til vc afhængigt af mål L4.