{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 12 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Fortanding, finhedsgrad | middel | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Fræseprofil | højeffektivt krydsfortandet | |
| Type | W | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
| Antal tænder Z | 2 | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Spidsvinkel | 135 grader | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Skærlængde Lc | 32 mm | |
| Samlet længde L | 83 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Tilspænding f til beskæring i POM GF25 | 0,38 mm/o | |
| Tilspænding f til beskæring i PEEK CF30 | 0,24 mm/o | |
| Farvering | gul | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Produkttype | Fræser |
| Artikelnummer | 209435 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197477811 | |
| Producentnummer | 209435 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |